854,10 €/ Unitéhors TVA
1 033,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS70..-C |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 19.3 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 30000 rpm |