Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7012-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626200
  • Fabricant:4012801616645
Image 1
Ajouter à la liste

368,05 €/ Unitéhors TVA

445,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
11.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm