Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7011-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626192
  • Fabricant:4026677677471
Image 1
Ajouter à la liste

344,17 €/ Unitéhors TVA

416,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.9 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm