Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7009-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626178
  • Fabricant:4012801738101
Image 1
Ajouter à la liste

276,73 €/ Unitéhors TVA

334,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.6 kN
Charge statique
7.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm