Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7008-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626165
  • Fabricant:4012801491693
Image 1
Ajouter à la liste

250,06 €/ Unitéhors TVA

302,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
5.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
45000 rpm