202,99 €/ Unitéhors TVA
245,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS70..-E |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 4.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 30000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 45000 rpm |