Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7007-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626155
  • Fabricant:4012801616607
Image 1
Ajouter à la liste

202,99 €/ Unitéhors TVA

245,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
50000 rpm