427,05 €/ Unitéhors TVA
516,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS70..-C |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 8.9 kN |
Charge statique | 5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 34000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 50000 rpm |