Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626151
  • Fabricant:4012801616584
Image 1
Ajouter à la liste

193,15 €/ Unitéhors TVA

233,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.2 kN
Charge statique
4.25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm