Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7006-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251145
  • Fabricant:4012801491518
Image 1
Ajouter à la liste

403,88 €/ Unitéhors TVA

488,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
8.2 kN
Charge statique
4.25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm