Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7005-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626146
  • Fabricant:4012801491471
Image 1
Ajouter à la liste

380,69 €/ Unitéhors TVA

460,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
5.8 kN
Charge statique
3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
70000 rpm