184,02 €/ Unitéhors TVA
222,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HS70..-C |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Charge statique | 2.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 53000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 80000 rpm |