Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626140
  • Fabricant:4012801491402
Image 1
Ajouter à la liste

179,12 €/ Unitéhors TVA

216,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.7 kN
Charge statique
2.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
80000 rpm