Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626125
  • Fabricant:4012801755801
Image 1
Ajouter à la liste

164,35 €/ Unitéhors TVA

198,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.45 kN
Charge statique
0.96 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
80000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
130000 rpm