Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision HS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626123
  • Fabricant:4012801751407
Image 1
Ajouter à la liste

162,23 €/ Unitéhors TVA

196,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HS70..-C
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.47 kN
Charge statique
0.94 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
90000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
140000 rpm