Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7304-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178362
Image 1
Ajouter à la liste

289,38 €/ Unitéhors TVA

350,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B73..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel