Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7303-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179678
Image 1
Ajouter à la liste

222,65 €/ Unitéhors TVA

269,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B73..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel