Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7230-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178904
Image 1
Ajouter à la liste

2 810,93 €/ Unitéhors TVA

3 401,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
232 kN
Charge statique
178 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6700 rpm