Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7228-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626119
  • Fabricant:4012801731713
Image 1
Ajouter à la liste

2 341,72 €/ Unitéhors TVA

2 833,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel