1 997,58 €/ Unitéhors TVA
2 417,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 205 kN |
Charge statique | 144 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 7500 rpm |
Poids | 6.15 kg |