Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7226-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626110
  • Fabricant:4012801731638
Image 1
Ajouter à la liste

1 997,58 €/ Unitéhors TVA

2 417,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
215 kN
Charge statique
151 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8500 rpm