Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7222-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626093
  • Fabricant:4012801465786
Image 1
Ajouter à la liste

1 342,97 €/ Unitéhors TVA

1 624,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
100 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9000 rpm
Alternatives

1 410,75 €/ Unitéhors TVA

1 707,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026