Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7222-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626087
  • Fabricant:4012801616270
Image 1
Ajouter à la liste

1 342,97 €/ Unitéhors TVA

1 624,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
164 kN
Charge statique
105 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm
Alternatives

1 410,75 €/ Unitéhors TVA

1 707,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026