1 098,54 €/ Unitéhors TVA
1 329,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 129 kN |
Charge statique | 84 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6700 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 10000 rpm |
1 098,73 €/ Unitéhors TVA
1 329,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026