Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7220-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626073
  • Fabricant:4012801731515
Image 1
Ajouter à la liste

1 066,22 €/ Unitéhors TVA

1 290,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
88 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

1 066,73 €/ Unitéhors TVA

1 290,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026