Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7219-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626060
  • Fabricant:4012801618175
Image 1
Ajouter à la liste

1 969,48 €/ Unitéhors TVA

2 383,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
81 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

1 901,57 €/ Unitéhors TVA

2 300,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026