Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7218-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626055
  • Fabricant:4012801616256
Image 1
Ajouter à la liste

816,17 €/ Unitéhors TVA

987,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

806,60 €/ Unitéhors TVA

975,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026