1 715,21 €/ Unitéhors TVA
2 075,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 60 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 14000 rpm |
1 653,53 €/ Unitéhors TVA
2 000,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026