Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7217-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626046
  • Fabricant:4026677920065
Image 1
Ajouter à la liste

743,12 €/ Unitéhors TVA

899,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

741,78 €/ Unitéhors TVA

897,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026