Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7217-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12626042
  • Fabricant:4026677684844
Image 1
Ajouter à la liste

2 275,71 €/ Unitéhors TVA

2 753,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
84 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels