Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7216-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626032
  • Fabricant:4026677499745
Image 1
Ajouter à la liste

656,02 €/ Unitéhors TVA

793,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm
Alternatives

662,31 €/ Unitéhors TVA

801,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026