656,02 €/ Unitéhors TVA
793,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 94 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 17000 rpm |
662,31 €/ Unitéhors TVA
801,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026