Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7216-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626016
  • Fabricant:4012801464758
Image 1
Ajouter à la liste

764,20 €/ Unitéhors TVA

924,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm