1 375,26 €/ Unitéhors TVA
1 664,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 94 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 17000 rpm |
1 357,73 €/ Unitéhors TVA
1 642,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026