Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7215-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626008
  • Fabricant:4012801464666
Image 1
Ajouter à la liste

587,18 €/ Unitéhors TVA

710,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
42.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm
Alternatives

574,12 €/ Unitéhors TVA

694,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026