Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7215-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626004
  • Fabricant:4012801633390
Image 1
Ajouter à la liste

603,34 €/ Unitéhors TVA

730,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
44.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm
Alternatives

591,35 €/ Unitéhors TVA

715,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026