Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7213-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:11833379
  • Fabricant:4012801464048
Image 1
Ajouter à la liste

1 028,29 €/ Unitéhors TVA

1 244,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm
Alternatives

938,25 €/ Unitéhors TVA

1 135,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026