Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7213-E-T-P4S-DFM

  • ERIKS:13251127
  • Fabricant:4026677415875
Image 1
Ajouter à la liste

1 057,79 €/ Unitéhors TVA

1 279,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition X
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm