Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7213-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625982
  • Fabricant:4012801463829
Image 1
Ajouter à la liste

489,56 €/ Unitéhors TVA

592,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

457,69 €/ Unitéhors TVA

553,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026