Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7213-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625980
  • Fabricant:4012801463805
Image 1
Ajouter à la liste

1 028,29 €/ Unitéhors TVA

1 244,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
38.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm
Alternatives

938,25 €/ Unitéhors TVA

1 135,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026