Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7212-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625976
  • Fabricant:4012801168236
Image 1
Ajouter à la liste

430,56 €/ Unitéhors TVA

520,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
29.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm
Alternatives

408,65 €/ Unitéhors TVA

494,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026