Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7212-E-T-P4S-QBCL

  • ERIKS:13251125
  • Fabricant:4026677972514
Image 1
Ajouter à la liste

1 807,92 €/ Unitéhors TVA

2 187,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
88 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem