Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7212-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625969
  • Fabricant:4026677423559
Image 1
Ajouter à la liste

443,20 €/ Unitéhors TVA

536,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

408,65 €/ Unitéhors TVA

494,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026