Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7211-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625957
  • Fabricant:4012801985918
Image 1
Ajouter à la liste

824,58 €/ Unitéhors TVA

997,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

770,41 €/ Unitéhors TVA

932,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026