Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7211-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625953
  • Fabricant:4012801755351
Image 1
Ajouter à la liste

391,91 €/ Unitéhors TVA

474,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

375,82 €/ Unitéhors TVA

454,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026