Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7211-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:11833376
  • Fabricant:4012801462884
Image 1
Ajouter à la liste

800,72 €/ Unitéhors TVA

968,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

747,97 €/ Unitéhors TVA

905,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026