Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7210-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625945
  • Fabricant:4012801756150
Image 1
Ajouter à la liste

1 445,50 €/ Unitéhors TVA

1 749,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels