Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7210-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625943
  • Fabricant:4012801970693
Image 1
Ajouter à la liste

423,52 €/ Unitéhors TVA

512,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
21.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm