Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7209-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625929
  • Fabricant:4012801969871
Image 1
Ajouter à la liste

326,62 €/ Unitéhors TVA

395,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
16.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm
Alternatives

310,59 €/ Unitéhors TVA

375,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026