Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7209-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625927
  • Fabricant:4012801462280
Image 1
Ajouter à la liste

317,48 €/ Unitéhors TVA

384,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

301,54 €/ Unitéhors TVA

364,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026